曜日別特売

六角軸 軸付ブラシ (平型/ナイロン)

六角軸 軸付ブラシ (平型/ナイロン) - エスコ
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ナイロン軸径(Φmm)1/4” (6.35)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500線径(Φmm)ブラシ:0.5ブラシ幅(mm)6ブラシ径(Φmm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71318707EA819BL-31
オープン
1,380
1,518(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする