エスコ
六角軸 軸付ブラシ (砥粒付ナイロン)
砥粒付き。
材質
アブラッシブナイロン
軸径(Φmm)
1/4” (6.35)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
線径(Φmm)
ブラシ:1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
ブラシ幅(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71318881
EA819BL-41
#80
10
40
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
71318899
EA819BL-42
#150
10
40
オープン
¥
2,280
¥
2,508
(税込)
翌日出荷
返品不可
71318917
EA819BL-43
#80
12
50
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
71318935
EA819BL-44
#150
12
50
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください