曜日別特売

刃先垂直研磨固定具 (精密 (-)ドライバー用)

刃先垂直研磨固定具 (精密 (-)ドライバー用) - エスコ刃先垂直研磨固定具 (精密 (-)ドライバー用) - エスコ刃先垂直研磨固定具 (精密 (-)ドライバー用) - エスコ

精密マイナスドライバーの先端を垂直に研磨するための固定具です。底にローラーが付いているので、軽く動かせます。使用方法本体の突起部分を押し、ドライバーを挿入します。突起部分から手を放すとドライバーは固定されます。

材質アルミ軸径(Φmm)【ドライバー】5寸法(mm)40×47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71319021EA826ZD
オープン
4,800
5,280(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする