エスコ
ペイントラバースプレー
薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
色
蛍光オレンジ
使用温度範囲(℃)
-40~100
内容量(mL)
400
危険等級
Ⅱ
素材
セラミック、ガラス、プラスチック (一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71319416
EA942DB-5
オープン
¥
865
¥
952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください