エスコ
ミニショベル
キャンプ用シャベルや花のガーデニングに最適です。フルサイズのショベルと同じ高品質で製造されています。D型グリップの為、握りやすく、手や手首の疲労を軽減し、長時間の作業でも扱いやすい。
全長(mm)
660
質量(kg)
0.82
材質(柄部)
木
先端サイズ(mm)
152×229
先端材質
カーボンスチール
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71337528
EA650BG-67
オープン
¥
4,770
¥
5,247
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください