エスコ
ミニチュア軸付ブラシ (ステンレス製)
電動、手動兼用。シングルねじり、シングルステム型。小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。
材質
ブラシ・軸:ステンレススチール
軸径(Φmm)
0.3
全長(mm)
70
ブラシ長(mm)
6.4
ブラシ径(Φmm)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71337939
EA819ER-1
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください