ヤスリ

ヤスリ - エスコ

4本組。粗目・中目・細目・油目の平形状セット。バリ取り専用やすりの先端を尖らせスクレーパー状にしました。やすり掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに威力を発揮します。標準のやすりサイズに比べて全長が短いショートタイプで、力が入り易く、狭い箇所のバリ取りも可能です。ナバエ(やすり目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。収納ケース付き。

仕様やすり目(V):Rカット、4本セット材質SKS-8全長(mm)155質量(g)50 (1本)刃長(mm)60形状(mm)平 (11×3.5)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336968EA521PH-70
オープン
12,300
13,530(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする