ヤスリ (粗目)

ヤスリ (粗目) - エスコ

3本組。平・半丸・丸の3本セット。

仕様3本組 (平・半丸・丸)材質合金工具鋼 (SKS-8)全長(mm)215刃長(mm)110目の粗さ荒目形状(mm)平:11×3.5 半丸:12×4 丸:5.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336977EA521TA-3M
オープン
3,090
3,399(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする