曜日別特売

ユニバーサルソケット

ユニバーサルソケット - エスコユニバーサルソケット - エスコユニバーサルソケット - エスコユニバーサルソケット - エスコ
材質クロムバナジウム内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(inch)
外径(mm)
ナット対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337309EA617A-41521/421.76~14
オープン
990
1,089(税込)
翌々日出荷
返品不可
71337318EA617A-42653/8”27.89~21
オープン
1,150
1,265(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする