ユニバーサルソケットセット

ユニバーサルソケットセット - エスコ

W溝タイプのソケットアダプター付き。電動・エアーどちらも使用可能。工具袋付(※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます)。

材質ユニバーサルソケット:クロムバナジウム、工具袋:キャンパス生地 開閉ファスナー付き寸法(mm)工具袋:250×100 (H)全長(mm)ソケットアダプター:65、ユニバーサルソケット :52、ラチェットハンドル:143質量(g)ユニバーサルソケット:110、ラチェットハンドル:137対辺(mm)ユニバーサルソケットナット:6~14外径(Φmm)ユニバーサルソケット:21.7送り角度(°)ラチェットハンドル:6差込角(inch)ソケットアダプター/ユニバーサルソケット/ラチェットハンドル:1/4シャンク径(inch)ソケットアダプター六角:1/4”内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71337327EA617A-141
オープン
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする