曜日別特売

ラッチ (ステンレス製)

ラッチ (ステンレス製) - エスコラッチ (ステンレス製) - エスコラッチ (ステンレス製) - エスコ

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじは付属されていません。皿ねじ(Φ3.5×38mm)で取り付けてください。

材質SUS316サイズA:92、B:38、C:3.5 D:16.0、E:9.6、F:19.0質量(g)127ねじ穴(Φmm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71338560EA951BJ-10
オープン
1,700
1,870(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする