エスコ
リングスクリュー (ステンレス製)
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、および産業用途に適しています。
材質
ステンレス (SUS304)
質量(g)
322
サイズ(mm)
A:12.7、B:82.6、C:120.7 D:74.7、E:143.5 X:98.5、Y:225.5、Z:23.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71337467
EA638BS-13
オープン
¥
2,320
¥
2,552
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください