エスコ
三相モーター (全閉外扇・屋内形)
全閉外扇形・屋内形。
極数
4極
電圧(V)
200
構造
フランジ取付 (立形)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71338605
EA968BC-15A
1.5
わく:90L
オープン
¥
89,800
¥
98,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71338621
EA968BC-22A
2.2
わく:100L
オープン
¥
109,900
¥
120,890
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください