曜日別特売

ユニオン (圧力計/ステンレス製)

ユニオン (圧力計/ステンレス製) - エスコユニオン (圧力計/ステンレス製) - エスコ

RoHS対応品。

材質SUS316使用温度(℃)-196~600取付ねじG1/2”適合パイプステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応適合パイプ外径(Φmm)8推奨締付トルク(N・m)28~30内容量1個
注意
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71336776EA425CN-84
オープン
3,040
3,344(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする