エスコ
ユニオン (隔壁/ステンレス製)
RoHS対応品。
材質
SUS316
使用温度(℃)
-196~600
取付ねじ
Rc1/8”
適合パイプ
ステンレス鋼鋼管
取付板厚(mm)
最大13
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
7~9
取付穴径(mm)
11.5
内容量
1個
注意
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71336785
EA425CT-41
4
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
翌日出荷
返品不可
71336801
EA425CT-61
6
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください