エスコ
ミュージックワイヤー (ステンレス)
スプリング焼入。
材質
バネ鋼 (SUS302)
質量(g)
450
長さ(m)
82
線径(Φmm)
0.94
引張強度
(最小・最大)196~216kg/mm
2
内容量
1巻
注意
※重量が基準となりますので、長さは多少異なります。
※引張り強さは1mm
2
の断面積で計算したものです。 計算の上の事ですのでご留意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71338551
EA951A-0.9A
0.94
82
オープン
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください