大阪魂
ユニクロ フックBTセットW(クロコナミ
寸法L1(mm)
30
寸法D(Φmm)
5.22
寸法L2(mm)
17
ねじの呼び
W1/4
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71339086
1/4X65
65
オープン
¥
7,047
¥
7,752
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71339095
1/4X50
50
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください