ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ステンレス ミリねじ(中容量パック)
・サビにくいステンレス製 ・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス(SUS304)
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじの種類
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57669160
10164906
1パック(30本)
1.27
12
W1/4
全ねじ
10
¥
2,886
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669169
10164907
1パック(30本)
1.27
16
W1/4
全ねじ
10
¥
2,886
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669178
10164908
1パック(30本)
1.27
20
W1/4
全ねじ
10
¥
3,372
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669187
10164909
1パック(30本)
1.27
25
W1/4
全ねじ
10
¥
3,628
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669196
10164910
1パック(30本)
1.27
30
W1/4
全ねじ
10
¥
4,314
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669205
10164911
1パック(30本)
1.27
35
W1/4
全ねじ
10
¥
4,486
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669214
10164912
1パック(30本)
1.27
40
W1/4
全ねじ
10
¥
4,658
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669230
10164913
1パック(30本)
1.27
45
W1/4
全ねじ
10
¥
5,028
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669239
10164914
1パック(30本)
1.27
50
W1/4
全ねじ
10
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669248
10164915
1パック(30本)
1.41
16
W5/16
全ねじ
14
¥
5,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669257
10164916
1パック(30本)
1.41
20
W5/16
全ねじ
14
¥
6,172
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669266
10164917
1パック(30本)
1.41
25
W5/16
全ねじ
14
¥
6,542
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669275
10164918
1パック(30本)
1.41
30
W5/16
全ねじ
14
¥
6,914
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669284
10164919
1パック(30本)
1.41
35
W5/16
全ねじ
14
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669300
10164920
1パック(30本)
1.41
40
W5/16
全ねじ
14
¥
9,172
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669309
10164921
1パック(30本)
1.41
50
W5/16
全ねじ
14
¥
10,314
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669318
10164922
1パック(30本)
1.41
65
W5/16
全ねじ
14
¥
14,428
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669336
10164925
1パック(20本)
1.59
25
W3/8
全ねじ
17
¥
4,172
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57669345
10164926
1パック(20本)
1.59
30
W3/8
全ねじ
17
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669354
10164927
1パック(20本)
1.59
35
W3/8
全ねじ
17
¥
4,658
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669370
10164928
1パック(20本)
1.59
40
W3/8
半ねじ
17
¥
5,658
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669379
10164929
1パック(20本)
1.59
50
W3/8
半ねじ
17
¥
7,172
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669388
10164930
1パック(10本)
1.59
60
W3/8
半ねじ
17
¥
4,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669397
10164931
1パック(10本)
1.59
65
W3/8
半ねじ
17
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669406
10164932
1パック(10本)
1.59
70
W3/8
半ねじ
17
¥
5,172
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669415
10164933
1パック(10本)
1.59
80
W3/8
半ねじ
17
¥
6,686
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669424
10164934
1パック(10本)
1.59
100
W3/8
半ねじ
17
¥
8,314
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669449
10164936
1パック(10本)
1.59
120
W3/8
半ねじ
17
¥
10,514
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669458
10164938
1パック(10本)
1.59
150
W3/8
半ねじ
17
¥
14,542
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669467
10164939
1パック(10本)
2.12
25
W1/2
全ねじ
21
¥
4,542
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669476
10164940
1パック(10本)
2.12
30
W1/2
全ねじ
21
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669485
10164941
1パック(10本)
2.12
35
W1/2
全ねじ
21
¥
4,942
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669494
10164942
1パック(10本)
2.12
40
W1/2
半ねじ
21
¥
6,228
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669510
10164943
1パック(10本)
2.12
50
W1/2
半ねじ
21
¥
6,686
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669519
10164944
1パック(10本)
2.12
60
W1/2
半ねじ
21
¥
8,942
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669528
10164946
1パック(10本)
2.12
70
W1/2
半ねじ
21
¥
9,942
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669537
10164948
1パック(10本)
2.12
80
W1/2
半ねじ
21
¥
12,058
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669546
10164950
1パック(10本)
2.12
100
W1/2
半ねじ
21
¥
15,172
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57669327
10164924
1パック(20本)
1.41
100
W5/16
半ねじ
14
¥
12,658
取扱い終了
返品不可
57669440
10164935
1パック(10本)
1.59
110
W3/8
半ねじ
17
¥
8,942
取扱い終了
返品不可
57669555
10164962
1パック(5本)
2.12
80
W5/8
半ねじ
38
¥
11,458
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください