ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー洋灯吊
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
材質
本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57660726
10185262
1パック(4本)
ネジ部:11
白
20×14
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57660735
10185263
1パック(4本)
ネジ部:15
白
25×15
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
57660744
10185265
1パック(2本)
ネジ部:19
白
38×23
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660760
10185266
1パック(4本)
ネジ部:11
黒
20×14
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
57660778
10185269
1パック(2本)
ネジ部:19
黒
38×23
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57660769
10185267
1パック(4本)
ネジ部:15
黒
25×15
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください