ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
足長洋折釘
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途
木下地にねじ込む、吊り下げ金具
材質
真鍮
注意
※本製品は簡易的な吊り下げ用途としてご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ寸法(mm)
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80649435
10185290
1セット(4本×5パック)
118-7166
22×9
18
4
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
80649444
10185292
1セット(2本×5パック)
118-8650
32×13.5
25
2
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください