ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
バスケットに入れる
53
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじの種類
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57667480
10164710
1パック(50本)
1.06
10
3/16
全ねじ
8
¥
1,482
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667489
10164711
1パック(50本)
1.06
12
3/16
全ねじ
8
¥
1,508
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667498
10164712
1パック(50本)
1.06
16
3/16
全ねじ
8
¥
1,568
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667507
10164713
1パック(50本)
1.06
20
3/16
全ねじ
8
¥
1,666
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667516
10164714
1パック(50本)
1.06
25
3/16
全ねじ
8
¥
1,846
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667525
10164715
1パック(50本)
1.06
32
3/16
全ねじ
8
¥
1,994
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667534
10164716
1パック(50本)
1.06
38
3/16
全ねじ
8
¥
2,972
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667550
10164717
1パック(50本)
1.06
50
3/16
全ねじ
8
¥
2,914
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667559
10164718
1パック(50本)
1.27
12
1/4
全ねじ
10
¥
1,468
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667568
10164719
1パック(50本)
1.27
16
1/4
全ねじ
10
¥
1,608
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667577
10164720
1パック(50本)
1.27
20
1/4
全ねじ
10
¥
1,640
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667586
10164721
1パック(50本)
1.27
25
1/4
全ねじ
10
¥
1,864
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667595
10164722
1パック(50本)
1.27
32
1/4
全ねじ
10
¥
2,246
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667604
10164723
1パック(50本)
1.27
38
1/4
全ねじ
10
¥
2,640
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667620
10164724
1パック(50本)
1.27
45
1/4
全ねじ
10
¥
2,852
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667629
10164725
1パック(50本)
1.27
50
1/4
全ねじ
10
¥
3,058
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667638
10164726
1パック(50本)
1.27
65
1/4
全ねじ
10
¥
4,086
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667647
10164727
1パック(50本)
1.27
75
1/4
全ねじ
10
¥
4,914
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667656
10164728
1パック(20本)
1.41
16
5/16
全ねじ
14
¥
1,118
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667665
10164729
1パック(20本)
1.41
20
5/16
全ねじ
14
¥
1,112
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667674
10164730
1パック(20本)
1.41
25
5/16
全ねじ
14
¥
1,178
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667690
10164731
1パック(20本)
1.41
32
5/16
全ねじ
14
¥
1,366
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667699
10164732
1パック(20本)
1.41
38
5/16
全ねじ
14
¥
1,652
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667708
10164733
1パック(20本)
1.41
45
5/16
全ねじ
14
¥
1,802
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667717
10164734
1パック(20本)
1.41
50
5/16
全ねじ
14
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667726
10164735
1パック(10本)
1.41
65
5/16
全ねじ
14
¥
1,186
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667735
10164736
1パック(10本)
1.41
75
5/16
全ねじ
14
¥
1,358
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667744
10164737
1パック(10本)
1.41
90
5/16
全ねじ
14
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667760
10164738
1パック(10本)
1.41
100
5/16
全ねじ
14
¥
2,028
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667769
10164739
1パック(20本)
1.59
16
W3/8
全ねじ
17
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667778
10164740
1パック(20本)
1.59
20
W3/8
全ねじ
17
¥
1,614
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667787
10164741
1パック(20本)
1.59
25
W3/8
全ねじ
17
¥
1,682
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57667796
10164742
1パック(20本)
1.59
32
W3/8
全ねじ
17
¥
2,560
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667805
10164743
1パック(20本)
1.59
38
W3/8
全ねじ
17
¥
1,846
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667814
10164744
1パック(10本)
1.59
45
W3/8
全ねじ
17
¥
1,266
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667830
10164745
1パック(10本)
1.59
50
W3/8
全ねじ
17
¥
1,106
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57667839
10164746
1パック(10本)
1.59
65
W3/8
全ねじ
17
¥
1,718
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57667848
10164747
1パック(10本)
1.59
75
W3/8
全ねじ
17
¥
1,602
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667857
10164748
1パック(10本)
1.59
90
W3/8
全ねじ
17
¥
2,712
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667866
10164749
1パック(10本)
1.59
100
W3/8
全ねじ
17
¥
2,914
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667875
10164758
1パック(10本)
2.12
20
W1/2
全ねじ
21
¥
1,958
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667884
10164759
1パック(10本)
2.12
25
W1/2
全ねじ
21
¥
1,968
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667900
10164760
1パック(10本)
2.12
32
W1/2
全ねじ
21
¥
2,134
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667909
10164761
1パック(10本)
2.12
38
W1/2
全ねじ
21
¥
2,452
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667918
10164762
1パック(10本)
2.12
45
W1/2
全ねじ
21
¥
2,632
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667927
10164763
1パック(10本)
2.12
50
W1/2
全ねじ
21
¥
2,794
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667936
10164764
1パック(10本)
2.12
55
W1/2
全ねじ
21
¥
3,972
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667945
10164765
1パック(10本)
2.12
65
W1/2
全ねじ
21
¥
3,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57667954
10164766
1パック(10本)
2.12
75
W1/2
全ねじ
21
¥
3,828
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57667970
10164767
1パック(10本)
2.12
90
W1/2
全ねじ
21
¥
4,458
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ