エスコ
レジスター
材質
スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71342279
EA997MF-31
A:196、B:246、C:174、D:225、E:200、F:150、G:8、H:22、I:26
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
71342288
EA997MF-32
A:248、B:298、C:225、D:275、E:250、F:204、G:8、H:26、I:26
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください