エスコ
レーキ (伸縮式)
15本爪。先端幅は180~540mmに調整可能です。伸縮式660mm~1117mmのビニールグリップ付き金属ハンドル。植物、低木、その他の狭いスペースの周りの掻き集め用に設計されています。
全長(mm)
810~1270
質量(kg)
1
材質(柄部)
メタル
先端幅(mm)
180~540
先端材質
スチール
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71341247
EA650RA-81
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください