曜日別特売

ロングアイボルト (ステンレス製)

ロングアイボルト (ステンレス製) - エスコロングアイボルト (ステンレス製) - エスコロングアイボルト (ステンレス製) - エスコロングアイボルト (ステンレス製) - エスコ

チェーン等の金具として使用可能

ねじ径M5材質SUS304質量(g)18使用荷重(kg)30サイズ(mm)A:26、B:50、D:5、E:13、F:M5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341107EA638BR-530
オープン
955
1,051(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする