曜日別特売

ロープスナップ (ステンレス製)

ロープスナップ (ステンレス製) - エスコロープスナップ (ステンレス製) - エスコロープスナップ (ステンレス製) - エスコロープスナップ (ステンレス製) - エスコロープスナップ (ステンレス製) - エスコロープスナップ (ステンレス製) - エスコロープスナップ (ステンレス製) - エスコロープスナップ (ステンレス製) - エスコ

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。海洋、産業用途に最適です。

材質SUS316内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
ロープ径(Φmm)
サイズ(mm)
リング幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341141EA638FM-2151.34510A:51.3、B:13、C:10.6、D:26.7 E:13.9、X:28.4、Z:10.926.7
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
71341150EA638FM-2263.59513A:63.5、B:17、C:14.4、D:31.8 E:17.2、X:35.5、Z:13.931.8
オープン
1,340
1,474(税込)
翌々日出荷
返品不可
71341159EA638FM-239530820A:95、B:26、C:22.3、D:49.5 E:26.6、X:52.3、Z:22.349.5
オープン
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする