曜日別特売

ローラーコンベアー (スチール製)

ローラーコンベアー (スチール製) - エスコ

プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。

用途軽荷重搬送用材質スチール全長(mm)1500質量(kg)16.3ピッチ(mm)40ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)22.2ローラー耐荷重(kg/本)14内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71340407EA985MD-232
オープン
55,000
60,500(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする