ワイヤーブラシ (カップ型)

ワイヤーブラシ (カップ型) - エスコ

カップ型。電動工具専用。高い汎用性と低コストで大量使用におすすめ。

材質硬鋼線 メッキヨリ形最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27毛丈(mm)20砥石径(Φmm)100金具径(mm)71外径(mm)80ねじサイズM10×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341308EA809-2
オープン
1,210
1,331(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする