ワイヤーホイール (スチール)

ワイヤーホイール (スチール) - エスコ

試験回転後、研磨作業を行ってください。

用途錆落し、研磨に厚さ(mm)10寸法(mm)100×12.7 (穴径)最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)スチール (粗目)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71341317EA818-197A
オープン
1,520
1,672(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする