エスコ
ワイヤースリング
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
材質
炭素鋼
内容量
1本
注意
※注意・つり角度はできるだけ60°以内にしてください。つり角度が大きくなると玉掛索に大きな張力がかかり危険です。・フック部等でロープを小さく曲げると強度が低下します。大きくできない場合は、低下率を考慮して玉掛索を選定してください。・玉掛索は1本つりで使用しないでください。吊荷が回転したり、加工部(特に巻差しの部分)が抜けたりして危険です。・ロープのねじれや曲がりが発生したら、修正しキンクさせないようにしてください。・玉掛索は消耗品です。廃棄基準を超えた物は絶対使用しないでください。 強度が著しく低下しているので大変危険です。必ず保守及び日常点検、定期点検を施し、損傷の程度を常に把握してください。・酸やアルカリの腐食雰囲気や100℃を超える高温雰囲気では使用しないでください。腐食、熱影響等により強度が低下し危険です。・急激な衝撃荷重がかからないようにしてください。・玉掛索を鋭い角で曲げないよう、必要な場合は当て物をしてください。・玉掛索は電気溶接作業等でスパークさせないでください。強度が低下し危険です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
使用荷重(t)
4.05
4.83
6.56
8.56
全長(m)
選択してください
2.5
3
4
5
6
10
12
ロープ径(Φmm)
22
24
28
32
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(t)
全長(m)
ロープ径(Φmm)
折径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71340301
EA981WK-90
19
4.05
10
22
500
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340310
EA981WL-11
28
4.83
12
24
550
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340319
EA981WL-24
11.7
6.56
2.5
28
650
オープン
¥
31,600
¥
34,760
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340328
EA981WL-25
13
6.56
3
28
650
オープン
¥
32,700
¥
35,970
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340337
EA981WL-26
15.6
6.56
4
28
650
オープン
¥
34,800
¥
38,280
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340346
EA981WL-27
18.2
6.56
5
28
650
オープン
¥
37,000
¥
40,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340355
EA981WL-28
20.8
6.56
6
28
650
オープン
¥
39,100
¥
43,010
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340371
EA981WL-44
15.9
8.56
2.5
32
750
オープン
¥
43,600
¥
47,960
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340380
EA981WL-46
21
8.56
4
32
750
オープン
¥
47,500
¥
52,250
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340389
EA981WL-47
24.4
8.56
5
32
750
オープン
¥
50,100
¥
55,110
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71340398
EA981WL-48
27.8
8.56
6
32
750
オープン
¥
52,700
¥
57,970
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880