エスコ
レジンベルト
入数:2本。研削性に優れたタイプの一般金属向け布ベルト。
用途
炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨に
粒度
#60
寸法(mm)
100×915
基材
Xw
砥粒
AA
接着剤
R/R
内容量
1袋(2本)
注意
※組み合わせて使用できる本体商品は下記の【その他関連】を参照ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71341326
EA818MG-60
オープン
¥
1,880
¥
2,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください