エスコ
バルブコアドライバー
自動車のタイヤのバルブコアにも使用できます。
全長(mm)
215
軸長(mm)
150
材質(軸)
合金鋼
材質(グリップ)
アセテート樹脂
先端材質
炭素鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71343347
EA551A
オープン
¥
255
¥
281
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください