エスコ
パーツブラシ
10本入り。
全長(mm)
180
毛丈(mm)
9
材質(柄部)
ポリプロピレン
行数
4行
ブラシ寸法(mm)
10×20
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ブラシ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71343311
EA109DZ-113
ナイロン
オープン
¥
705
¥
776
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
71343320
EA109DZ-114
馬毛
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
71343329
EA109DZ-115
豚毛
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください