エスコ
パーツブラシ
全長(mm)
180
毛丈(mm)
9
材質(柄部)
ポリプロピレン
行数
4行
ブラシ寸法(mm)
10×20
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ブラシ部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71343277
EA109DZ-103
ナイロン
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
71343286
EA109DZ-104
馬毛
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
71343295
EA109DZ-105
豚毛
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください