曜日別特売

電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)

電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) - エスコ電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) - エスコ電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) - エスコ電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) - エスコ

一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。

材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71343801EA534KB-180A
オープン
5,030
5,533(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする