曜日別特売

電球交換アダプター

電球交換アダプター - エスコ電球交換アダプター - エスコ電球交換アダプター - エスコ電球交換アダプター - エスコ電球交換アダプター - エスコ

高所電球の交換用に。中サイズの吸盤でスポットライトの電球を固定し、簡単に交換できます。クイックリリース設計により、バルブの吸引力を素早く簡単に解除できます。ハンドルはEA928BD、BE、BT、BMシリーズからお選び下さい。

材質持ち手:ポリプロピレン全長(mm)130パッド径(Φmm)65材質(パッド)TPE(Thermoplastic Rubber:熱可塑性ゴム)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71343871EA928BP-12
オープン
1,960
2,156(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする