エスコ
ホイールクリーナー (マイクロファイバー)
スポンジ部分の角度を自由に変えられるので、届きにくい場所も洗えます。
材質
マイクロファイバー
寸法(mm)
【スポンジ】235×55×40
全長(mm)
345
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71349410
EA928AG-555
オープン
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください