エスコ
ホイールクリーナー (マイクロファイバー)
ホイール専用。ポリメッシュ網で害虫、タール、沈着物等を取り除きます。
材質
マイクロファイバー、ポリメッシュ網
寸法(mm)
【スポンジ】140×50×47
全長(mm)
240
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71349401
EA928AG-554
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください