曜日別特売

ホッパー用目皿

ホッパー用目皿 - エスコホッパー用目皿 - エスコホッパー用目皿 - エスコホッパー用目皿 - エスコホッパー用目皿 - エスコホッパー用目皿 - エスコホッパー用目皿 - エスコホッパー用目皿 - エスコ

メッシュ2.6mm角。

材質ステンレス (SUS304)厚さ(mm)3内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348518EA468DP-1【ホッパー受口】Φ65【パンチング】Φ60、【メッシュ】Φ63
オープン
1,670
1,837(税込)
翌日出荷
返品不可
71348527EA468DP-2【ホッパー受口】Φ80【パンチング】Φ74、【メッシュ】Φ75
オープン
1,860
2,046(税込)
翌日出荷
返品不可
71348536EA468DP-3【ホッパー受口】Φ100【パンチング】Φ96、【メッシュ】Φ95
オープン
2,170
2,387(税込)
翌日出荷
返品不可
71348545EA468DP-4【ホッパー受口】Φ125【パンチング】Φ115、【メッシュ】Φ120
オープン
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
返品不可
71348561EA468DP-5【ホッパー受口】Φ150【パンチング】Φ140、【メッシュ】Φ145
オープン
3,290
3,619(税込)
翌日出荷
返品不可
71348570EA468DP-6【ホッパー受口】Φ200【パンチング】Φ190、【メッシュ】Φ180
オープン
3,800
4,180(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする