曜日別特売

ホースピンチオフプライヤー

ホースピンチオフプライヤー - エスコホースピンチオフプライヤー - エスコホースピンチオフプライヤー - エスコホースピンチオフプライヤー - エスコホースピンチオフプライヤー - エスコホースピンチオフプライヤー - エスコ

セット内容:3本組 203mm(全長)、20mm(適合ホース径)・268mm(全長)、19mm(適合ホース径)・307mm(全長)、40mm(適合ホース径)。ラチェットタイプのプライヤーで適切な位置でのロックが可能。 ピンチオフプライヤーセット。ラチェット式(途中解除レバー付き)。

内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348755EA514AG
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする