曜日別特売

ボルト用絶縁スリーブ (PTFE)

ボルト用絶縁スリーブ (PTFE) - エスコボルト用絶縁スリーブ (PTFE) - エスコボルト用絶縁スリーブ (PTFE) - エスコ

10個入り。PTFEボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボルト用絶縁スリーブです。通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用が可能になります。絶縁ボルトは電子回路内等において電流が流れるのを防ぐ機能があります。ボルト用絶縁スリーブ使い方PTFE製のボルト用絶縁スリーブを鉄やステンレス製のボルトにはめ込み、通常通りナットやワッシャーを用いて締付作業を行います。ボルト用絶縁スリーブが絶縁機能をボルトにプラスします。主な採用分野:自動車関係、電子機器関係。

仕様吸収率:0.01%>、圧縮荷重:280kgf適合ボルトサイズ:M12材質PTFE樹脂全長(mm)23耐熱温度(℃)200外径(mm)Φ14内径(mm)Φ13絶縁耐力19KV/mm体積固有抵抗率(Ω・cm)10^18<内容量1個(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348807EA538LH-12
オープン
2,870
3,157(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする