曜日別特売

ホイールナット用インパクトロングソケット

ホイールナット用インパクトロングソケット - エスコホイールナット用インパクトロングソケット - エスコ

薄肉ロングタイプ。ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付。17mm(青色)・19mm(黄色)・21mm(赤色)とサイズを色で識別できます。

全長(mm)150対辺(mm)17・19・21差込角(inch)1/2 DR外径(mm)27・29・31内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※ピン・リングは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71348421EA164DZ-300
オープン
5,300
5,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする