エスコ
両面マグネットツールホルダー (ねじ止穴付き)
大小の工具や金属部品を磁石の力でしっかりと固定します。6.35mmのねじ止め穴付きで、壁面にも使用できます。ワークショップ、ガレージ、製造施設、およびトラックやバンの内部に最適です。
付属品
取り付けねじ(1/4”)×2本
材質
フェライト磁石、ニッケル
幅(mm)
19
全長(mm)
610
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
29
吸着力(kg)
3.6/cm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71354556
EA762FG-602
オープン
¥
5,160
¥
5,676
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください