エスコ
丸型シンク (ステンレス製)
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
呼び
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径×外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71355265
EA468EA-1B
ステンレス (18-8)
【シンク】270×293
104
オープン
¥
5,300
¥
5,830
(税込)
翌日出荷
返品不可
71355281
EA468EA-2B
ステンレス (18-8)
【シンク】300×320
117
オープン
¥
6,470
¥
7,117
(税込)
翌日出荷
返品不可
71355290
EA468EA-4B
ステンレス (SUS304)
【シンク】360×387
137
オープン
¥
9,580
¥
10,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください