エスコ
伸縮ガードバー
入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。
仕様
伸縮コーンバーのみ
材質
ABS
幅(mm)
【反射シート】150
色
黄/黒
質量(g)
580
リング内径(Φmm)
【両端】80
使用長さ(m)
(伸縮タイプ)1.75~3.15
ポール外径(Φmm)
41【伸縮部】35
内容量
1組(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71355001
EA983FV-250
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880