曜日別特売

安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型)

安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型) - エスコ安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型) - エスコ安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型) - エスコ安全カバー (22.30mm ボタン用・丸型) - エスコ

セット内容:丸型カバー×1個、丸型ベース×1枚、U字型ベース×1枚。スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。Φ22mm、Φ30mm用。Φ30mmスイッチを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチなどで折ってお使いください。銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。U字型ベースの組み込みにより、突起したネームプレートを使用できます。中心を外して取付けるため、ロータリースイッチノブも収納することもできます。

材質プラスチック寸法(mm)丸型ベース:Φ52×5、U字型ベース:60×40×11穴径(Φmm)鍵:7.5寸法(Φ×mm)カバー:Φ60×50(突起部分を除く)全質量(g)50ボタンサイズ(mm)適合:直径50、高さ45まで内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356078EA983T-46
オープン
7,970
8,767(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする