曜日別特売

安全カバー (22.30mmボタン用・角型)

安全カバー (22.30mmボタン用・角型) - エスコ安全カバー (22.30mmボタン用・角型) - エスコ安全カバー (22.30mmボタン用・角型) - エスコ安全カバー (22.30mmボタン用・角型) - エスコ

スイッチやコントローラーへのアクセスを禁止するカバーです。Φ22mm、Φ30mm用。Φ30mmスイッチなどを使用する場合は、ベースの内側の爪をペンチなどで折ってお使いください。銘板やラベルが見える透明ケースとなっています。

材質プラスチック寸法(mm)46×47×54質量(g)32穴径(Φmm)鍵:8ボタンサイズ(mm)適合:直径50、高さ45まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356087EA983T-48
オープン
7,970
8,767(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする