油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN)

油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) - 建機Platform油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) - 建機Platform

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途取り付けボルト・ナット付き取付ボルトM12互換性ゴムパット ラバーパット締付トルク(N・m[kgf・m])5~8適合メーカー北越工業(AIRMAN)内容量1個
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
適合幅(mm)
取付ボルト数
1台あたりに必要な個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567460193127-90-230AX120.8【シュー】230264枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567460283128-90-230AX150.8【シュー】230264枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567460373129-90-230AX15U0.8【シュー】230274枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567460463130-90-230AX15U-30.8【シュー】230274枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567460553131-90-230AX17U-20.8【シュー】230272枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567460713132-90-230AX17U-40.8【シュー】230272枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567460803133-101-250AX18-20.9【シュー】250274枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567460893134-101-250AX22-20.9【シュー】250274枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567460983135-101-250AX20U0.9【シュー】250286枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461073136-101-250AX20U-30.9【シュー】250278枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461163137-101-250AX20UR-10.9【シュー】250278枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461253138-101-250AX20UR-20.9【シュー】250278枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461413139-101-250AX20UR-30.9【シュー】250278枚
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461503147-101-300AX25-11.1【シュー】300278枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461593148-101-300AX25-21.1【シュー】300278枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461683149-101-300AX30UR-11.1【シュー】300278枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461773150-101-300AX30UR-21.1【シュー】300278枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461863151-101-300AX27U1.1【シュー】300280枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567461953152-101-300AX27U-31.1【シュー】300280枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462113153-101-300AX30-11.1【シュー】300284枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462203154-101-300AX30-21.1【シュー】300284枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462293155-101-300AX30U1.1【シュー】300284枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462383156-101-300AX30UR-31.1【シュー】300284枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462473157-101-300AX30U-41.1【シュー】300288枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462563158-101-300AX33U1.1【シュー】300284枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462653159-101-300AX33MU1.1【シュー】300284枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462813160-101-300AX35-11.1【シュー】300286枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462903161-101-300AX35-21.1【シュー】300284枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567462993162-101-300AX40UR-11.1【シュー】300286枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567463083163-101-300AX40UR-21.1【シュー】300286枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567463173164-101-300AX35U-31.1【シュー】300288枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567463263165-101-300AX40UR-31.1【シュー】300288枚
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
567463353204-135-400AX40-12.4【シュー】400476枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567463513205-135-400AX40-22.4【シュー】400476枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567463603206-135-400AX45-12.4【シュー】400476枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567463693207-135-400AX45-22.4【シュー】400476枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567463783208-135-400AX40U2.4【シュー】400476枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567463873209-135-400AX50U2.4【シュー】400476枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567463963210-135-400AX40U-32.4【シュー】400478枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567464053211-135-400AX40U-42.4【シュー】400478枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567464213212-135-400AX40U-52.4【シュー】400478枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567464303213-135-400AX50UR-52.4【シュー】400478枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
567464393214-135-400AX58MU2.4【シュー】400478枚
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする