曜日別特売
3214-135-400 油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) 建機Platform 56746439

 

3214-135-400 油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) 建機Platform 56746439
3214-135-400 油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) 建機Platform 56746439
3214-135-400 油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN) 建機Platform 56746439

油圧ショベルカー用ゴムパッド(AIRMAN)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
適合機種AX58MU
AX58MU
AX12
AX15
AX15U
AX15U-3
AX17U-2
AX17U-4
AX18-2
AX22-2
AX20U
AX20U-3
AX20UR-1
AX20UR-2
AX20UR-3
AX25-1
AX25-2
AX30UR-1
AX30UR-2
AX27U
AX27U-3
AX30-1
AX30-2
AX30U
AX30UR-3
AX30U-4
AX33U
AX33MU
AX35-1
AX35-2
AX40UR-1
AX40UR-2
AX35U-3
AX40UR-3
AX40-1
AX40-2
AX45-1
AX45-2
AX40U
AX50U
AX40U-3
AX40U-4
AX40U-5
AX50UR-5
内容量1個注文コード56746439品番3214-135-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください

用途
取り付けボルト・ナット付き
適合機種
AX58MU
質量(kg)
2.4
適合幅(mm)
【シュー】400
取付ボルト数
4
1台あたりに必要な個数
78枚
取付ボルト
M12
互換性
ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger
締付トルク(N・m[kgf・m])
5~8
適合メーカー
北越工業(AIRMAN)
注意
※油圧ショベル用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※40枚以上の場合はパレットでの配送の可能性があります。引き取りの際に必ずフォークリフトをご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする