曜日別特売

軸付ブラシ (カップ型/スチール製ツイスト)

軸付ブラシ (カップ型/スチール製ツイスト) - エスコ
材質軸径(Φmm)6質量(g)193毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])6000外径(mm)65線径(mm)0.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356857EA819BM-311
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする