曜日別特売

軸付ブラシ (平型・スチール製)

軸付ブラシ (平型・スチール製) - エスコ軸付ブラシ (平型・スチール製) - エスコ
材質スチール軸径(Φmm)1/8” (3.2)高さ(mm)2.4最大回転数(min-1[r.p.m])37000直径(mm)16線径(mm)0.13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71356778EA819AK-5
オープン
365
402(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする